Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Antenne CB-Magnetantenne CBM-516, 44cm 65270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684502
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     65270
EAN/GTIN:
     4032661652706
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Magnetantenne
cb magnetantenne
CB-Mobilantenne mit Magnetfuß in windschnittiger Ausführung mit 4 m Kabel und PL-Stecker. Ideal für die Montage als CB-Antenne für LKW und PKW.
Features:
CB-Funk Magnetantenne
Strahlerlänge: 44 cm
4m Kabel und PL Stecker
Lieferumfang:
1 x Albrecht CBM-516 CB-Magnetantenne inkl. ca. 4 Meter Kabel und PL- Stecker.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.5 cm
Höhe:
51.7 cm
Breite:
10.5 cm
Ausführung:
Magnetantenne
Gewicht:
0.15 kg
Frequenzbereich:
26,8 - 27,6 MHz
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, CB-Magnetantenne CBM-516, 44 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 22,87*
€ 5,00*
ab € 16,50*
€ 22,88*
€ 6,70*
ab € 18,42*
€ 25,34*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 27,60*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 27,19*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.