Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R682132 Herst.-Nr.: 77490015 EAN/GTIN: 4018754341382 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbarer Arbeitsstrahler für den professionellen Einsatz. Inklusive Powerbank-Funktion und Ladestandsanzeige. Lange Leuchtdauer bis zu 13 Stunden (3-stufig dimmbar: 700 lm, 1400 lm, 2800 lm). Mit magnetischer Halterung und 360° drehbarem Haken zum Aufhängen. Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Umrandung. Schutzklasse IP 54. Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Schutzart: | IP64 | Gewicht: | 700 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Besonderheiten: | Akkubetrieb | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grün | Lichtstrom Gesamt: | 2800 lm | Produkt-Art: | Baustrahler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,18* | € 84,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,24* | € 84,64* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,99* | € 84,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|