Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH PET Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 35W Schutzart IPX4 (L x B) 360mm x 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R681872
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3116100
EAN/GTIN:
     4260239235390
Suchbegriffe:
Heizfolie
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Features:
Heizleiter geätzt
Unterseite selbstklebend
Einzeladerleitung Helutherm 145
0.5 mm² x 500 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Länge:
360 mm
Breite:
360 mm
Schutzart:
IPX4
Material:
PET
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Materialstärke:
0.3 mm
Besonderheiten:
selbstklebend
Oberflächentemperatur:
40 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizfolie 12v 35w, heizband 12v, heizband, Thermo TECH, heizfolie, heiz-folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.