|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R681162 Herst.-Nr.: ASX00049 EAN/GTIN: 7630049204041 |
| |
|
|  |  |
 | Der Portenta Hat Carrier ist ein zuverlässiger und robuster Träger, der den Portenta X8 in einen industriellen Einplatinencomputer verwandelt, der mit Raspberry Pi® Hats und Kameras kompatibel ist. Bereit für zahlreiche industrielle Anwendungen wie Gebäudeautomatisierung und Maschinen Überwachung.
Der Portenta Hat Carrier ist auch mit Portenta H7 und Portenta C33 kompatibel und bietet einfachen Zugang zu mehreren Peripheriegeräten - einschließlich CAN, Ethernet, microSD und USB - und erweitert erweitert jede Portenta-Anwendung.
Der Portenta Hat Carrier eignet sich hervorragend für das Prototyping und erweitert die Funktionen, die auf einem typischen Raspberry Pi® Model B. Schnelles Debugging mit dedizierten JTAG-Pins und kontrollierte Wärmeentwicklung mit einem PWM-Lüfteranschluss auch bei intensiver Arbeitsbelastung. Steuern Sie Aktoren oder lesen Sie analoge Sensoren über die zusätzlichen 16x analogen I/Os. Fügen Sie industrielle Bildverarbeitungslösungen zu jedem Projekt mit Hilfe des integrierten Kameraanschlusses.
Portenta bringt Sie vom Prototyp zur Hochleistung Portenta Hat Carrier bietet Ihnen ein reibungsloses Linux-Prototyping-Erlebnis und ein schnelleres, schnelleres, einfacheres und effizienteres Werkzeug zum Testen Ihrer Ideen, wobei die Fähigkeiten und und die industrietaugliche Leistung, für die die Portenta-Reihe bekannt ist. Zuverlässig, zugänglich und offen für unendliche Kombinationen mit anderen Komponenten im Arduino-Ökosystem und und darüber hinaus ist es der Träger, der Sie mit seiner Flexibilität mitreißen wird. Bringen Sie die Benutzerfreundlichkeit, die Zugänglichkeit und die unglaubliche Unterstützung der Arduino-Community zu für Ihr nächstes Raspberry Pi® Projekt, mit dem Träger, der Ihnen hilft, eine Vielzahl von verfügbaren Hats. Features: Ergänzen Sie Ihre Portenta-Projekte mit Raspberry Pi® Hats Schneller Zugriff auf CAN-, USB- und Ethernet-Peripheriegeräte Nutzen Sie die integrierte MicroSD-Karte zur Datenaufzeichnung Einfaches Debugging über die integrierten JTAG-Pins Einfache Steuerung von Aktoren und Auslesen von Sensoren über 16x analoge I/Os Nutzung des Onboard-Kameraanschlusses für die industrielle Bildverarbeitung Entdecken Sie ein großartiges Prototyping-Tool für skalierbare Portenta-Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Länge: | 85 mm | Breite: | 56 mm | Stromversorgung: | netzbetrieben + über USB | Schnittstellen: | USB + RJ45-Buchse + CAN + microSD-Schacht + PWM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,42* | € 46,59* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 34,30* | € 46,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 36,50* | € 48,13* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,61* | € 51,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,26* | € 55,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|