| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R675522 Herst.-Nr.: SHOR3 EAN/GTIN: 4057278016703 |
| | |
|
| | |
| Zum Abdichten und Kleben von Ofenrohren, Klima- und Heizgeräten, Backofenscheiben, Ceranfeldern u.ä. Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas, Emaille, Aluminium. Features: Spezialist für Hochtemperaturen Temperaturen bis 250 °C, kurzzeitig bis zu 300 °C Backofenverträglich Drinnen & draußen Wasserbeständig Haftungsstark Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit: | -50°C - +250 °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 101: Ist ärztlicher Rat erforderl | Herstellerfarbe: | Rot | Nicht geeignet für: | PMMA, PTFE, PE, PP, Naturstein | Produkt-Art: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,98* | € 17,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,77* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,0349* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|