Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista Ofen & Kamin Silikon Herstellerfarbe Rot SHOR3 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2980223-BP
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     SHOR3
EAN/GTIN:
     4057278016703
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
Silikon
Sista Ofen & Kamin Silikon Herstellerfarbe Rot SHOR3 280 ml

Sista Ofen & Kamin 280ml rot

Spezialist für Hochtemperaturen
Temperaturen bis 250 °C, kurzzeitig bis zu 300 °C
Backofenverträglich
Drinnen & draußen
Wasserbeständig
Haftungsstark

Zum Abdichten und Kleben von Ofenrohren, Klima- und Heizgeräten, Backofenscheiben, Ceranfeldern u.ä. Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas, Emaille, Aluminium.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Nicht geeignet für: PMMA, PTFE, PE, PP, Naturstein · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. · Temperatur-Beständigkeit: -50°C - +250 °C · Weitere technische Daten: Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Hautbildung: ca. 20 min
Durchtrocknung: ca. 2 mm/Tag
Max. Fugenbreite: 35 mm
Bewegungsvermögen: ca. 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
280 ml
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Sista
Nicht geeignet für:
PMMA|ツ| PTFE|ツ| PE|ツ| PP|ツ| Naturstein
Temperatur-Beständigkeit:
-50°C - +250 °C
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 412: Schädlich für Wasserorganismen|ツ| mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P 501: Inhalt/Behälter … zuführen.
Produkt-Art:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: silikon sista rot, naturstein-silikon, silicon rot, Sista, SHOR3, Ofen & Kamin, kleber, klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 18,44*
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,04561* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.