Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser DTT31 DTT31-A1A111AE2AAA Betriebsspannung (Bereich): 18 - 30 V/DC Messbereich: 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R665642
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DTT31-A1A111AE2AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Der Schalter ist für die sichere Messung, Anzeige und Überwachung des relativen Massendurchflusses von flüssigen Medien praktisch ohne Druckverlust konzipiert. Es kann zwischen einem oder zwei Schaltausgängen sowie einem Schaltausgang und einem standardisierten Analogausgang für Durchfluss- oder Temperaturwerte gewählt werden. Typische Anwendungen sind: Überwachung von Kühlwasserkreisläufen oder Schmiersystemen von Pumpen und Wärmetauschern oder Leckageüberwachung in Prozessleitungen.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Elektrischer Anschluss: Stecker M12
Hilfsenergie; Ausgang: 18-30VDC; 1x Schalter PNP
Anzeige: Digital
Anwendung; Messbereich: Flüssigkeit, -20...+85oC, 0.03-3m/s
Einstellung: Vor Ort
Prozessanschluss; Werkstoff: G1/2 Außengewinde ISO228; 316L
Einstecklänge L; Durchmesser D: 30 mm; 6mm
Zusatzausstattung; Werkstoffzeugnis: Grundausführung; nicht benötigt
Ausführung: Standard, Dokumentation deutsch
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DTT31
Max. Medien-Temperatur:
85 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
18 - 30 V/DC
Anschluss:
M12
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Messbereich (max.):
3.0 m/s
Messbereich (min.):
0.03 m/s
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, DTT31, durchflussmesser, durchflusssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,51*
€ 421,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.