Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 048 2903 Messerleiste 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R662501
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 048 2903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Features:
Polzahl Gesamt 48


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
1012 Ω
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
09060482903
Typ:
09060482903
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
6 A
Stift-Länge:
22 mm
Kontaktoberfläche Printseite:
Edelmetall
Steckzyklen:
500
Anschluss:
Wickelanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO
Produkt-Art:
Messerleiste
Polzahl Gesamt:
48
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, Harting, 09060482903
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,59466*
€ 29,49466*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,9827*
€ 32,1527*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,43*
€ 38,46*
1
€ 6,90*
ab € 32,19*
€ 40,41*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 06 000 9939
ab € 1,4862*
Sonstiges
Harting
09 06 248 2823
ab € 10,0027*
Sonstiges
Harting
09 06 248 3201
ab € 0,5658*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.