Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 048 2903 Messerleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1988329-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 048 2903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Harting 09060482903 Messerleiste Polzahl Gesamt 48 1 St.

Messerleiste

Polzahl Gesamt 48


Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Wickelanschluss · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO · Isolations-Widerstand: 1012 Ω · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Edelmetall · Nennstrom: 6 A · Polzahl Gesamt: 48 · Steckzyklen: 500 · Stift-Länge (Details): 22 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 50.2 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Harting
Polzahl Gesamt:
48
Anschluss (Bauelemente):
Wickelanschluss
Kontaktoberfläche Printseite:
Edelmetall
Herst.-Teilenr.:
09060482903
Typ (Hersteller-Typ):
09060482903
Steckzyklen:
500
Nennstrom:
6 A
Isolations-Widerstand:
1012 Ω
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Stift-Länge (Details):
22 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff|ツ| glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 VO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, Harting, 09 06 048 2903, 09060482903
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,53466*
€ 29,39466*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 29,0127*
€ 32,0427*
1
€ 4,00*
ab € 29,53*
€ 40,36*
1
€ 6,90*
ab € 32,30*
€ 43,24*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 06 000 9939
ab € 1,4862*
Sonstiges
Harting
09 06 248 2823
ab € 10,0227*
Sonstiges
Harting
09 06 248 3201
ab € 0,5658*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.