Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMP11 Druckmessumformer -1.0 - 2.0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R660972
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP11-AA1L1KBWJJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Cerabar PMP11 ist ein sehr kompakter Drucktransmitter mit piezoresistivem Sensor, der Überdruck von 400mbar bis 40bar (je nach Konfiguration) in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Staub mit einer Genauigkeit von 0,5% messen kann. Der PMP11 ist so konzipiert, dass er den rauen Bedingungen in der Prozessindustrie mit Schutzarten bis zu IP 68 und hochwertigen Materialien wie 316L standhält. Er kann für Standardanwendungen in der Prozessindustrie eingesetzt werden.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Ausgang: 4-20mA
Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.
Sensorbereich: 2bar/200kPa/30psi relativ, Überlast:10bar/1MPa/150psi
Kalibration; Einheit: Sensorbereich; mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2 DIN3852,Form E,316L, frontbündig
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
PMP11-AA1L1KBWJJ
Typ:
PMP11
Ausgang:
4 - 20 mA
Max. Medien-Temperatur:
85.0 °C
Min. Medien-Temperatur:
-25.0 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-25.0 bis 85.0 °C
Messbereich Luftdruck (max.):
2.0 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
-1.0 bar
Produkt-Art:
Druckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.