Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 99 000 0328 Demontagewerkzeug 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R648511
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 99 000 0328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Han-Modular
harting ausziehwerkzeug
han modular

Features:



Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
09990000328
Typ:
09990000328
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Demontagewerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09990000328
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 44,21*
€ 46,81*
1
€ 5,46*
ab € 46,25*
€ 57,95*
1
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 59,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,8961*
€ 61,5361*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 76,51*
€ 96,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.