Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA15-8AA2 Anzeige für Sensoren RIA15 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R609492
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA15-8AA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Der schleifengespeiste Prozessanzeiger RIA15 zeigt 4 bis 20 mA Messwerte oder optional bis zu vier HART®-Prozessgrößen eines Sensors in allen Branchen an. Das RIA15 verfügt über eine 5-stellige Messwertanzeige mit 17 mm Ziffernhöhe mit Dimension, Bargraph und aktivierbarer Hintergrundbeleuchtung und kann im Schalttafeleinbaugehäuse oder im Feldgehäuse als Vor-Ort-Anzeige eingesetzt werden.
Features:
Zulassung: ATEX IECEx II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6
Gehäuse: Schalttafel 96x48x41,5mm
Eingang: 4-20mA Stromsignal + HART
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
41.5 mm
Breite:
96 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RIA15
Material:
Kunststoff + Aluminium
Produkt-Art:
Anzeige für Sensoren
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA15, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.