| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R607411 Herst.-Nr.: 19 41 006 5407 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schutzart: | IP65 | Herst.-Teilenr.: | 19410065407 | Typ: | 19 41 006 5407 | Temperaturbereich: | +125 °C (max) | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Tiefschwarz (RAL 9005) | Max. Temperatur: | +125 °C | Produkt-Art: | Abdeckkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,95* | € 15,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,8341* | € 15,3813* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,35357* | € 15,76357* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 15,91* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,10* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|