Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsbügel 19 41 000 5201 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990066-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 000 5201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Eco
Verriegelungsbügel
harting han-eco 24b
harting verriegelungsbügel
Verriegelungsbügel 19 41 000 5201 Harting Inhalt: 1 St.

Verriegelungsbügel

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 11.7 g
Baugröße: 6/10/16/24 B
Verriegelungsart: Querbügel
Gehäusebaureihe: Han-Eco Modular

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
19410005201
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 000 5201
Produkt-Art:
Verriegelungsbügel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: han eco, Harting, 19 41 000 5201, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,19*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,22*
1
€ 8,95*
ab € 3,56*
€ 5,23*
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,29*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.