Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TM101-AACCB2BC1A1A1 TM101 Temperaturfühler -50 bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602702
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM101-AACCB2BC1A1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler -50 bis +400 °c
temperaturfühler
Das iTHERM ModuLine TM101 ist ein einfaches Thermometer, das eine zuverlässige Temperaturmessung ermöglicht. Es verfügt über einen Standard-Verlängerungshals und einen festen, nicht austauschbaren Einsatz für den Einsatz in nicht gefährdeten Bereichen. Das Gerät ist optional mit einem Bluetooth®-fähigen Kopftransmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang oder HART®-Kommunikation erhältlich, der im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren eine höhere Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit bietet.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Prozessanschluss; Werkstoff: G1/2 Außengewinde; 316L
Eintauchlänge U: 250 mm
Schutzrohrschaft Länge T: Kürzestmöglicher Schutzrohrschaft
Sensor;Leiter;Klasse;Messber.;Werkstoff: 1xPt100 TF; 4; A; -50...+200oC; 316L
Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmenblock
Anschlusskopf; Werkstoff; Schutzart: TA20AB, 1x M20x1.5 Innengewinde, klein, verschraubter Deckel; Alu; IP66
Gerätemodell: 1
Weitere Informationen:
Höhe:
82.1 mm
Länge:
105.2 mm
Schutzart:
IP66 + IP68
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TM101
Gehäusematerial:
Aluminium
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, Endress+Hauser, TM101, temperatursensor, temp sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.