Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TMT188 Temperaturtransmitter Kopftransmitter iTEMP TMT188-AKAGA Typ K, -200...13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602642
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT188-AKAGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler e+h
temperaturfühler
Der Messumformer ist für die Umwandlung eines Thermoelement (TC)-Sensorsignals in einem festen Messbereich konzipiert. Das standardisierte Ausgangssignal für die Prozessmessung ist ein 4 bis 20 mA-Signal. Das bedeutet schnelle und einfache Temperaturmessung sowie zuverlässige und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Temperatursensor: Typ K, -200...1370 oC, min.Spanne 50K
Messbereich: 0...1000 oC
Zusatzausstattung: Standard - DIN Befestigungsset
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
TMT188-AKAGA
Typ:
TMT188
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, TMT188
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.