Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TMT31 Temperaturtransmitter Transmitter iTEMP TMT31-B2A1A1A1B3C1PA Messeingang R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602602
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT31-B2A1A1A1B3C1PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler e+h
temperaturfühler
Der iTEMP TMT31 ist ein 4-20mA RTD Temperaturkopftransmitter . Er bietet hohe Sicherheit und langzeitstabile, zuverlässige Messgenauigkeit. Die optimierte Anschlusstechnik mit Push-In-Klemmen für eine werkzeuglose, sichere und extrem schnelle Verdrahtung sorgt für eine einfache Handhabung und eine erleichterte Installation. Es ist auch mit den klassischen Schraubklemmen erhältlich. Das Gerät ist mit werkseitig eingestellten, festen Parametern vorkonfiguriert oder kann mit kostenlosen Softwaretools parametriert werden.
Features:
Zulassung: ATEX II3G Ex ec IIC Gc
Ausgangssignal: 4-20mA
Gehäuseform: Form B Kopftransmitter, DIN EN 50446
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Sensoreingang: Messeingang RTD
Gerätemodell: 1
>Sensoranschluss: RTD 4-Leiter
>Sensortyp: Pt100, IEC60751 (a=0.00385), -200...+850oC, min. Spanne 10K
>>Zubehör beigelegt: DIN Befestigungsset
: Messanfang:0 °CMessende:300 °C
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
TMT31-B2A1A1A1B3C1PA
Typ:
TMT31
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, TMT31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.