Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TM311-AAA0BH2BBB2A1 TM311 Temperaturfühler -200 bis 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602502
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM311-AAA0BH2BBB2A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
PT100
Temperaturfühler
Das iTHERM CompactLine TM311 ist ein Thermometer, das genaue und schnelle Messungen der Prozesstemperatur in hygienischen und aseptischen Anwendungen ermöglicht. Es ist mit einem herkömmlichen Pt100 RTD oder einem Pt100 RTD mit TipSens-Technologie erhältlich und erreicht Ansprechzeiten von nur 1,5 s (t90) für eine optimale Prozesskontrolle. Der Sensor ist auch bei kurzen Eintauchlängen sehr genau.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Ausgang: Pt100, 4-Leiter Klasse A (IEC 60751)
Bauart; Durchmesser Messeinsatz: Ohne Schutzrohr, direkt berührend; 6mm
Werkstoff Mediumberührt: 316L
Prozessanschluss: Metallisches Dichtsystem G1/2
Oberfläche Mediumberührt: Ra <= 0.76um/30uinch
Sensortyp; Messbereich: TipSens; -50...200oC
Eintauchlänge U: 20 mm
Schutzrohranschluss: Nicht benötigt, kein Schutzrohr, direkt berührend
Halsrohr Länge E: Nicht benötigt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TM311
Messbereich Temperatur (max.):
600 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, endress+hauser pt100, pt100, Endress+Hauser, TM311, temperatursensor, temp sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.