Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TMT128 Temperaturtransmitter DIN Rail Transmitter iTEMP TMT128-AJAHA Typ J, -200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602462
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT128-AJAHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler e+h
temperaturfühler
Der Messumformer TMT128 ist für die Umwandlung eines TC-Sensorsignals in einem festen Messbereich konzipiert. Das standardisierte Ausgangssignal für die Prozessmessung ist ein 4 bis 20 mA-Signal. Die Montage erfolgt auf DIN-Schiene nach IEC 60715 (Gehäusebreite: 22,5 mm).
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Temperatursensor: Typ J, -200...+1200oC, min. Spanne 50K
Messbereich: 0...1200oC
Zusatzausstattung: Grundausführung
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
TMT128-AJAHA
Typ:
TMT128
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, TMT128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.