Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TTR31-A1A111AE1BAA TTR31 Temperaturfühler -50 bis 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602042
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TTR31-A1A111AE1BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
endress+hauser pt100
Der Thermophant T TTR31 ist ein kompakter Temperaturschalter für die sichere Überwachung von Prozesstemperaturen. Das Gerät ist mit verschiedenen Ausgängen und Prozessanschlüssen erhältlich.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Elektrischer Anschluss: Stecker M12
Hilfsenergie; Ausgang: 12-30VDC; 1x Schalter PNP
Anzeige: Digital
Sensor; Messbereich; Halsrohr: Pt100, A; -50oC..150oC/-58oF..302oF;0mm
Einstellung: Werkseinstellung, Einheit oC
Prozessanschluss: G1/2 Außengewinde ISO228, 316L
Einstecklänge L; Durchmesser D: 50 mm; 6 mm
Kalibration; Werkstoffzeugnis: Nicht benötigt
Ausführung: Standard, Dokumentation deutsch
Weitere Informationen:
Länge:
0.0 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TTR31
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Endress+Hauser, TTR31, temperatursensor, temp sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.