Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TTR35-A1C11UMB2EAA TTR35 Temperaturfühler -50 bis 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R601162
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TTR35-A1C11UMB2EAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
endress+hauser pt100
Der Thermophant T TTR35 ist ein kompakter Temperaturschalter für die sichere Überwachung von Prozesstemperaturen in hygienischen Anwendungen. Das Gerät ist für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Life Science Industrie konzipiert und mit verschiedenen Ausgängen und Prozessanschlüssen erhältlich.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Elektrischer Anschluss: Stecker M12
Hilfsenergie; Ausgang: 12-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA
Anzeige: Digital
Sensor; Messbereich; Halsrohr: Pt100, A; -50oC..150oC/-58oF..302oF; 0mm
Einstellung; Sensorbereich: Schalter, Analogausgang, siehe Fragebogen
Prozessanschluss: Konisch Metall-Metall G1/2, 316L
Einstecklänge L; Durchmesser D: 200 mm; 6mm
Kalibration; Werkstoffzeugnis: Nicht benötigt
Ausführung: Standard, Dokumentation Deutsch
: Anwendungsart:4Schaltpunkt:45 °CRückschaltpunkt:44.5 °CAnwendungsart 2:5Messanfang:0 °CMessende:150 °CFehlerverh.(1=low<3.6mA,2=high>21mA):2
Weitere Informationen:
Länge:
0.0 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TTR35
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Endress+Hauser, TTR35, temperatursensor, temp sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,39*
€ 509,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.