Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4114 NHH Axiallüfter 24 V/DC 260 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585011
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694300224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
12.5 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
4114 NHH
Temperaturbereich:
-20 - 65 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
520 mA
Material:
Metall + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
260 m³/h
Drehzahl:
5000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
60 dB
Max. Temperatur:
65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, EBM Papst, 4114 NHH, 771-9127, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,08*
€ 105,23*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 105,24*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 164,66*
€ 201,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.