Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4114 NHH Axiallüfter 24 V/DC 260 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028591
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R585011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 4114 NHH Axiallüfter 24 V/DC 260 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 4114 NHH
Nennspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 520 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 5000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 60 dB
Luftdurchsatz: 260 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Metall + Kunststoff
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 65 °C
Temperaturbereich: -20 - 65 °C
Breite: 119 mm
Höhe: 38 mm
Leistung (Details): 12.5 W
Länge (Tiefe): 119 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9694300224
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, EBM Papst, 9694300224, 4114 NHH, 771-9127, papst, ebm ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.