| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R583911 Herst.-Nr.: 9693550181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4300 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 119 x 119 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.9 W | Höhe: | 119 mm | Länge: | 32 mm | Breite: | 119 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Gewicht: | 0.23 kg | Typ: | 4312 NMT | Temperaturbereich: | -20 - 70 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 160 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 148 m³/h | Drehzahl: | 2100 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 36 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,14* | € 72,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,59* | € 72,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,57* | € 78,09* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,67* | € 140,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|