Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4312 NMT Axiallüfter 12 V/DC 148 m³/h (L x B x H) 32 x 119 x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028564
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693550181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 4312 NMT Axiallüfter 12 V/DC 148 m³/h (L x B x H) 32 x 119 x 119mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4300 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 4312 NMT
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 160 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2100 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 36 dB
Luftdurchsatz: 148 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Gewicht: 0.23 kg
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 119 mm
Höhe: 119 mm
Leistung (Details): 1.9 W
Länge (Tiefe): 32 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9693550181
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9693550181, 4312 NMT, 168-2642, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,97*
€ 86,92*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 86,93*
€ 3,50*
ab € 71,89*
€ 91,80*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 155,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.