| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R583541 Herst.-Nr.: 9274014313 EAN/GTIN: 4064161281162 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 119 x 119 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 19 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 119 mm | Breite: | 119 mm | Nennspannung: | 230 V/AC | Typ: | 4656X | Temperaturbereich: | -40 - 85 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 146 m³/h | Drehzahl: | 2600 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 44 dB | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,38* | € 78,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 58,86* | € 80,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,44* | € 84,32* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,72* | € 148,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|