Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4656X Axiallüfter 230 V/AC 146 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028545
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 4656X Axiallüfter 230 V/AC 146 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 4656X
Nennspannung: 230 V/AC
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 44 dB
Luftdurchsatz: 146 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Metall
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Temperaturbereich: -40 - 85 °C
Breite: 119 mm
Höhe: 38 mm
Leistung (Details): 19 W
Länge (Tiefe): 119 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9274014313
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, EBM Papst, 9274014313, 4656X, 825-6674, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,45*
€ 85,07*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 85,08*
€ 3,50*
ab € 70,29*
€ 90,08*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 118,40*
€ 148,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.