Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4182 NGX Axiallüfter 12 V/DC 148 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582211
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9294310105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
3.7 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
4182 NGX
Temperaturbereich:
-10 - 75 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
308 mA
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
148 m³/h
Drehzahl:
2800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
43 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, EBM Papst, 4182 NGX, 482-033, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 84,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,12*
€ 86,76*
€ 3,50*
ab € 80,77*
€ 103,07*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 164,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.