Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4182 NGX Axiallüfter 12 V/DC 148 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028477
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9294310105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 4182 NGX Axiallüfter 12 V/DC 148 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 4182 NGX
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 308 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 2800 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 43 dB
Luftdurchsatz: 148 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff + Metall
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: 75 °C
Temperaturbereich: -10 - 75 °C
Breite: 119 mm
Höhe: 38 mm
Länge (Tiefe): 119 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Leistung (Details): 3.7 W
Hersteller-Nr.: 9294310105
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.23 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 144
Packungsinhalt: 1 Rolle
Typbezeichnung: PC-71RF

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9294310105, 4182 NGX, 482-033, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,22*
€ 85,27*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 85,28*
€ 3,50*
ab € 80,58*
€ 103,78*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 151,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.