Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R545972 Herst.-Nr.: 9070T750D1 EAN/GTIN: 0785901904717 |
| |
|
| | |
| Der Typ T ist unsere beliebteste und vollständige Serie von Steuertransformatoren. Sie verfügen über unübertroffene Designinnovationen für Spitzenleistungen und werden aus den modernsten Isoliermaterialien hergestellt. Der Steuertransformator Typ T ist die beste Wahl, wenn Größe und Kosten eine Rolle spielen. Schneider Electric bietet Transformatoren mit intern vorverdrahteten 24-Zoll-Primär- und Sekundärleitungen anstelle von Klemmbrettern an, um die Installation für viele Anwendungen einfacher und schneller zu machen. Diese sind nur für Anwendungen mit einer Primär- und einer Sekundärspannung erhältlich. Schneider Electric bietet Transformatoren vom Typ T und EO in der MultiTap-Version an. Dieser Industrie-Steuertransformator hat eine Nennleistung von 750VA und ist 1-phasig. Dieser Transformator hat eine Primärspannung von 240 x 480V AC und eine Sekundärspannung von 120V AC. Der Transformator entspricht den Normen UL, CE und CSA. Die Abmessungen für dieses Produkt sind 133,4mm x 114,6mm x 142,5mm (BxHxT). Dieser Transformator hat Schraubklemmenanschlüsse. Das für dieses Produkt verwendete Material für die Wicklung ist Kupfer. Dieses Produkt ist kompatibel mit FSC2. Features:
Weitere Informationen: | | Typ: | 9070T750D1 | Produkt-Art: | Steuertransformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 337,53* | € 389,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,51* | € 399,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 367,09* | € 420,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 368,93* | € 421,50* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 625,88* | € 702,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|