Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R545712 Herst.-Nr.: 9070T1500D50 EAN/GTIN: 0785901712060 |
| |
|
| | |
| INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 1500VA MULTIPLE VOLTAGES. Zertifizierungen: CE, CSA, UL Listed. NEMA-Schutzart: keine Schutzart (offenes Gerät). Isolationstemperatur: 180 °C. Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. Nennleistung in VA: 1000 VA, 1500 VA. Primärspannung: 220/380/440/550 V, 230/400/460/575 V, 240/416/480/600 V. Sekundärspannung: 95/115/125 V, 99/120/130 V. Temperaturanstieg: 115 °C. elektrische Verbindung: Klemmen mit Schraubklemmung. Produktbereich: T. Features:
Weitere Informationen: | | Typ: | 9070T1500D50 | Produkt-Art: | Steuertransformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 891,20* | € 982,20* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,12* | € 1.052,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 968,71* | € 1.066,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.004,28* | € 1.104,80* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.718,63* | € 1.868,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|