Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewalt D25133K SDS-Plus-Kombihammer 800W ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R543731
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25133K-QS
EAN/GTIN:
     5035048546925
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk. Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung. Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk. Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem. Großdimensionierter Umschalter für einfaches Einstellen des Betriebsmodus. Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Umschaltbare Kohlebürsten für gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf.
Features:
800 W
Schlagenergie max. 2.6 J
Max. Bohr-Ø (Beton/Metall/Holz) 26/13/30 mm
Lieferumfang:
Bohrtiefenanschlag + Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff + T STAK™-Box + SDS-plus Kombihammer
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Max. Bohr-Ø:
(Beton/Metall/Holz) 26/13/30 mm
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagenergie max.:
2.6 J
Drehzahl-Bereich:
0 - 1500 U/min
Produkt-Art:
Kombihammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer dewalt, DEWALT, D25133K, 171-6220, Schlaghammer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,78*
€ 141,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 147,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 153,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 126,18*
€ 153,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 127,63*
€ 155,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D25033K
ab € 117,30*
Ähnlich
DeWalt
D25134K
ab € 140,31*
Ähnlich
DeWalt
D25144K
ab € 213,78*
Ähnlich
DeWalt
D25614K-QS
ab € 522,18*
Ähnlich
DeWalt
D25733K-QS
ab € 700,37*
Ähnlich
DeWalt
D25773K-QS
ab € 822,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.