Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr-und Meißelhammer SDS-plus® D25133K 26 mm 800 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Kombihammer D 25133K 26 mm
SDS-plus Kombihammer D 25133K 26 mm
Bohr-und Meißelhammer SDS-plus D25133K 26 mm 800 Watt - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-dewD25133K-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25133K-QS
EAN/GTIN:
     5035048546925
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm ist der Bohr-und Meißelhammer SDS-plus® 26 mm zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
  • abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc.
  • Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
  • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
  • ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
  • maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
  • äußerst kompakte und robuste Bauweise
  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2.6 Joule
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 5.500 min-1
  • max. Bohrleistung Beton/Bohrkronen/Holz/Metall: 26 / 50 / 30 / 13 mm
  • Hand/Arm Vibration: 15.4 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 14.9 m/s
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Hand/Arm Vibration: < 2.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3: 1.5 m/s²
  • Hand/Arm Vibration: < 2.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K4: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 89 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3.8 dB(A)
  • Schallleistung: 100.1 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3.8 dB(A)

Lieferumfang:

  • gummierter Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Drehzahl:
1500 U/min
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
210 mm
Länge:
335 mm
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, Abriss, Absaugung, Akku-Kombihammer, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 147,39*
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 149,12*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,77*
€ 153,16*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 127,16*
€ 155,52*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 162,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D25033K
ab € 117,20*
Ähnlich
DeWalt
D25134K
ab € 140,54*
Ähnlich
DeWalt
D25144K
ab € 222,20*
Ähnlich
DeWalt
D25614K-QS
ab € 533,52*
Ähnlich
DeWalt
D25733K-QS
ab € 721,67*
Ähnlich
DeWalt
D25773K-QS
ab € 820,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.