Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix GX 305 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.001Hz - 5MHz Dreieck, Rechteck, Sinus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R532791
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     GX305
EAN/GTIN:
     3663653000437
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Mit den GX-Funktionsgeneratoren haben Ausbilder, Wissenschaftler, Entwickler von Elektronikprodukten in der Kfz-Technik oder im ConsumerBereich bis hin zur Medizintechnik ein leistungsfähiges Instrument zur Verfügung: die Instrumente GX erzeugen präzise die unterschiedlichsten Signale, von sinus- über dreieck- oder rechteckförmige Wellenformen bis zu Logik- oder TTL-Signalen.

Hauptcharakteristikum dieser Signalgeneratoren: sie sind in DDS-Technik (direct digital synthesis) aufgebaut. Die erzeugten Signale sind dadurch in ihrer Frequenz und in ihrer Form wesentlich genauer als die von herkömmlichen Signalgeneratoren.

Der GX 305 reicht bis 5 MHz und ist speziell für Anwendungen in der Ausbildung, sowie für Entwicklungs-, Prüf- und Fertigungstechniker entwickelt worden.
Features:
Frequenzbereich von 0,001 Hz bis 5 MHz
DDS-Technologie mit einer Frequenzgenauigkeit von ±20 ppm
Genaue Einstellung der Frequenz
Multifunktional, leistungsfähig, bedienerfreundlich
Lieferumfang:
1 Netzkabel + 1 CD-Rom mit 5-sprachiger Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
227 mm
Gewicht:
2800 g
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Typ:
GX 305
Frequenz (max.):
5 MHz
Anzeige:
LCD + digital
Frequenz-Bereich Dreieck:
<bis/> 2 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Dreieck + Rechteck + Sinus
Anstiegszeit Rechteck:
7 ns
Interne Modulation:
AM, FM
Externe Modulation:
AM, FM
Signal-Ausgangsform:
Logik, TTL, DC-Offset
Frequenz (min.):
0.001 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: Metrix, GX 305, 879-3823, Funktionsgenerator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 420,86*
€ 486,54*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 435,91*
€ 486,55*
Frei Haus
ab € 483,79*
€ 549,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 568,04*
€ 615,02*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 650,98*
€ 704,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,10*
€ 558,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 432,05*
€ 514,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,86*
€ 500,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0106
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.