Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec TRUCK 47 41047 Riffelblechbox Aluminium (L x B x H) 825 x 265 x 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R524561
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41047
EAN/GTIN:
     4014688410477
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Außenmaße (LxBxH): 825x265x260 mm, Innenmaße (LxBxH): 800x250x230 mm.
Features:
Aluminium-Riffelblechbox mit 3 mm Wandstärke
Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
Länge:
825 mm
Farbe:
grau
Breite:
265 mm
Innenmaß Tiefe:
250 mm
Innenmaß Höhe:
230 mm
Innenmaß Breite:
800 mm
Gewicht:
7.9 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Riffelblechbox
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, aluminiumbox alutec, sammelbehälter, 04014688410477, Alutec, TRUCK 47
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 149,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,14*
€ 169,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,06*
€ 174,14*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,64*
€ 175,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 177,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.