Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec EXTREME 46 41046 Riffelblechbox Aluminium (L x B x H) 822 x 325 x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R524501
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41046
EAN/GTIN:
     4014688410460
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Außenmaße (LxBxH): 822x325x210 mm, Innenmaße (LxBxH): 800x300x190 mm.
Features:
Aluminium-Riffelblechbox mit 3 mm Wandstärke
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
822 mm
Farbe:
grau
Breite:
325 mm
Innenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
800 mm
Gewicht:
7.76 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Riffelblechbox
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 04014688410460, Alutec, EXTREME 46
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,36*
€ 155,75*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,97*
€ 180,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 193,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 145,46*
€ 193,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 200,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.