Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec CLASSIC 30 11030 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 430 x 335 x 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R524141
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4014688110308
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Außenmaße (LxBxH): 430x335x270 mm, Innenmaße (LxBxH): 405x300x250 mm.
Features:
Standard-Aluminiumbox inkl. 2 Zylinderschlössern
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
430 mm
Breite:
335 mm
Innenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Höhe:
250 mm
Innenmaß Breite:
405 mm
Gewicht:
2.55 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,87*
€ 70,45*
€ 4,95*
ab € 56,55*
€ 70,47*
€ 4,90*
ab € 56,67*
€ 72,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 75,54*
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 131,05*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,65*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 69,52*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 81,13*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 92,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.