Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec INDUSTRY 157 13157 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 782 x 585 x 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R524121
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13157
EAN/GTIN:
     4014688131570
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Außenmaße (LxBxH): 782x585x410 mm, Innenmaße (LxBxH): 750x550x381 mm.
Features:
Aluminiumbox mit 1 mm Wandstärke und Stapelecken
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Länge:
782 mm
Breite:
585 mm
Innenmaß Tiefe:
550 mm
Innenmaß Höhe:
381 mm
Innenmaß Breite:
750 mm
Gewicht:
7.4 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 225,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 216,65*
€ 226,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 271,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 271,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,06*
€ 272,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13140
ab € 173,60*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13153
ab € 217,00*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13030
ab € 65,55*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13048
ab € 87,12*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13073
ab € 116,66*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13092
ab € 146,56*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13243
ab € 222,23*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13425
ab € 345,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.