| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R519452 Herst.-Nr.: 160027A0 EAN/GTIN: 4047976600274 |
| |
|
| | |
| Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt in Anthrazit ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig Türen und Fenster. Hierfür setzt der innovative Sensor nicht auf die sonst üblichen Magnetkontakte, sondern auf einen ausgeklügelten optischen Sensor. Hierdurch wird der sonst zusätzlich benötigte Magnet überflüssig, wodurch der Montageaufwand reduziert wird. Die eingebaute Infrarot-Lichtschranke überwacht die Tür oder das Fenster und erkennt so den geöffneten/geschlossenen Zustand. Im Homematic IP System übernimmt der kleine Sensor gleich mehrere Aufgaben. Zum einen sorgt er beim Lüften für das automatische Herunterregeln der Wärmezufuhr, indem er dem Homematic IP Heizkörperthermostat mitteilt, sobald ein Fenster oder auch eine Außentür geöffnet wird. Besonders praktisch ist hier die Möglichkeit, eine Meldeverzögerung für mehrmals täglich genutzte Türen zu definieren, um ein ständiges Öffnen und Schließen der Heizkörperventile zu vermeiden. Zum anderen überwacht der Sensor bei Abwesenheit zuverlässig den Zugang zu den eigenen vier Wänden. Bei aktiviertem Alarmmodus kann im Falle einer unbefugten Fensteröffnung die Homematic IP Sirene aktiviert werden. Über die App wird zudem eine Warnmeldung in Form einer Push-Nachricht an den Nutzer abgesetzt. Er bekommt somit die Möglichkeit, zeitnah auf die Gefahrensituation zu reagieren. Der kleine, 30 Gramm leichte Sensor, arbeitet dabei so effektiv, dass er mit der Energie von einer AAA-Batterie rund zwei Jahre lang seinen Dienst verrichtet. Geht die Batteriekapazität zur Neige, meldet sich die Homematic IP App. Das geringe Sensorgewicht erlaubt eine zuverlässige Anbringung per doppelseitigem Klebeband. Dieses wird, zusammen mit einer zusätzlichen braunen Abdeckkappe und einer Reflektorfolie mitgeliefert. Sollte das Fenster- bzw. das Türmaterial eine Anbringung per Klebeband nicht zulassen, können die zwei mitgelieferten, winzigen Schräubchen zum Einsatz kommen. Features: Erkennt den Status von Fenstern und Türen (offen/geschlossen) Direkte Montage am Fensterrahmen ohne zusätzlichen Magnetkontakt Lange Batterielebensdauer dank AAA-Batterie Passende Abdeckkappe für weiße und braune Türen bzw. Fenster inkl. Lieferumfang: Homematic IP Fenster- und Türkontakt – optisch + Abdeckkappen: Weiß (inkl. Braun) | Anthrazit + Doppelseitiger Klebestreifen + 2 x Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm + Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe) + 1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 15 mm | Datenaustausch: | bidirektional | Breite: | 102 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 30 g | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 1.5 V | Serie: | Homematic IP | Max. Reichweite im Freifeld: | 300 m | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Tür-, Fensterkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, homematic ip fensterkontakt, kontaktmelder, Homematic IP, HmIP-SWDO-A, Hausautomation, Funk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,27* | € 43,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,35* | € 43,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,26* | € 43,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,76* | € 43,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,22* | € 45,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|