| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R499292 Herst.-Nr.: Hattrick-KIT EAN/GTIN: 0618455381393 |
| |
|
| | |
| Das Komplett-Set zur Prüfung elektischer Ladeinfrastruktur
Multifunktionsprüfgerät MFT1845 Das Multifunktionsprüfgerät MFT1845 ist ein Gerät für die Prüfung von Niederspannungs-Elektroinstallationen, insbesondere für Orte mit hohem elektrischen Rauschen. Es bietet alle erforderlichen Prüfungen, um die notwendige elektrische Zertifizierung für feste Verkabelungsinstallationen in Industrie, Gewerbe und Haushalt durchzuführen. Es hat folgende Leistungsmerkmale: Spannungs- und Frequenzmessung mit TRMS-System Isolationsprüfung bei 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V, einschließlich Eingangsschutz gegen spannungsführende Stromkreise bis 600 V, auch bei verriegelter Isolationsprüfung Durchgangswiderstand bei 200 mA oder 15 mA Automatischer Start – kein Drücken der Taste PRÜF (TEST) erforderlich, sodass beide Hände frei bleiben, um die Sonden zu halten Widerstandsbereich bis 100 kΩ sowie schnelle Durchgangsprüfung mit Summer an wählbaren Grenzwerten Erdschleifenimpedanzprüfung, mit: - Neue nicht auslösende 3-Leiter-Technologie - Neue Konfidenzmessgeräte-Messung - Nicht auslösender Bereich mit 2 und 3 Leitern - 2-Leiter-Hochstrom, darunter Phase-zu-Phase - Potenzielle Fehlerstrommessung bis 20 kA RCD-Prüfung, einschließlich: - Typ AC, A, S, B und programmierbare RCDs - 3-Phasen-RCDs - Automatische Prüfroutine - Fehlerspannungsanzeige Erdspießprüfung - 2-polige/3-polige*, ART-* und spießlose* Techniken
Ladestationsadapter für Elektrofahrzeuge EVCA210 Die Megger EVCA210/EVCA210-UK sind kompakte, einfach zu verwendende Adapter, die alle Funktionen ausführen, die der Elektroinstallateur benötigt, um Modus-3-AC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge vollständig zu prüfen. Die EVCA210 wurden speziell entwickelt, um die britischen, europäischen und andere internationale Verdrahtungsvorschriften und -normen zu erfüllen. Sie können an allen ein- und dreiphasigen Ladestationen von Elektrofahrzeugen mit entsprechenden Steckverbindern verwendet werden. Sie wurden entwickelt, um die Funktion und Sicherheit einer Ladestation zu prüfen. Mit den Adaptern können Sie Prüfungen mit geeigneten Einzel- oder Multifunktions-Messgeräten an EV-Ladestationen gemäß IEC/EN 61851-1 und IEC/HD 60364-7-722 durchführen. Ladestationen sollten im Rahmen der Erstinstallation geprüft und regelmäßig überprüft werden.
Die Megger-Prüfadapter EVCA210 wurden entwickelt, um den Anschluss eines Elektrofahrzeugs an die zu prüfende Ladestation zu simulieren. Durch den Anschluss des Adapters kann der Bediener den Ladevorgang durch Auswahl der entsprechenden Proximity Pilot (PP)- und Control Pilot (CP)-Zustände auslösen. Prüfgeräte können entweder über die frontmontierte Netzsteckdose oder die 4-mm-Anschlüsse L1, L2, L3, N und PE angeschlossen werden. 2 zusätzliche CP-Signalanschlüsse geben dem Bediener die Möglichkeit, das CP-Signal mit einem Oszilloskop zu messen.
Darüber hinaus verfügen die Adapter über eine manuelle PE-Vorprüffunktion, mit der der Benutzer vor jeder anderen Prüfung der Ladestation auf gefährliche Spannungen an der PE-Leitung prüfen kann. Wenn diese Prüfung fehlschlägt, muss die Prüfung beendet werden, da möglicherweise gefährliche Spannungen an der PE-Leitung vorhanden sind, und Fehler müssen vor dem Fortfahren untersucht und behoben werden. Die Adapter enthalten außerdem zwei weitere manuelle Prüfungen: CP-Fehler – simuliert einen Fehler im Steuerpilotkreis; und PE-Fehler, bei dem eine Trennung des PE-Stromkreises simuliert wird. Beide Prüfungen gewährleisten eine korrekte Trennung des Ausgangs der Ladestation. Vor der Durchführung von Prüfungen mit diesem Adapter wird empfohlen, dass sich der Benutzer mit den relevanten Normen vertraut macht: IEC 61851-1:2017: Leitfähiges Weitere Informationen: | | Typ: | Hattrick-KIT | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Gerätetester-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |