| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R497052 Herst.-Nr.: K4551018D EAN/GTIN: 5013969246827 |
| |
|
| | |
| Starkes und flexibles Sicherheitskabel für Situationen, in denen geringe bis mittlere Sicherheit erforderlich ist. Features: Geflochtenes Stahlkabel mit wetter- und scheuerbeständiger Vinylbeschichtung Design mit zwei Schlaufenenden, die ineinander greifen und mit einem Schloss gesichert werden können Ideal für Fahrräder, Tore, Gartenmöbel, in Garagen gelagerte Gegenstände etc. Mehrsträngiges, flexibles Stahlkabel - zur einfachen Verwendung Wetterbeständige Schutzschicht aus Vinyl Zwei Schlaufenenden, extra lang und festziehbar Weitere Informationen: | | Länge: | 1800 mm | Gewicht: | 325 g | Produkt-Art: | Schlaufenkabel | Verschluss-Typ: | Schlaufen für Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,20* | € 14,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,44* | € 14,26* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 14,31* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,75* | € 15,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,24* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|