Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Loona LED-Steckdosenlampe LED GU10 3W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R489121
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G28842/13
EAN/GTIN:
     4004353169915
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Spots sind immer eine gute Wahl. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum dynamisch in Szene setzen. Der 1-flammige Steckerspot Loona ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Flexarm spezifisch eingestellt werden. LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Der eingesetzte GU10-Sockel ermöglicht das einfache Wechseln des Leuchtmittels. Der Steckerspot erzeugt ein warmweißes Licht von 3000 Kelvin, das überall angenehm wirkt. Durch den Druckschalter kann der Steckerspot komfortabel geschaltet werden.
Features:
Warm-Weiße LED
Flexarm
Mit Schalter
Lieferumfang:
Steckdosenlampe · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
37 cm
Länge:
16 cm
Farbe:
grau
Breite:
8 cm
Gewicht:
278 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
250 lm
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Lampen-Besonderheiten:
Flexarm + Mit Schalter
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Lichtstrom Gesamt:
250 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Steckdosenlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, leselampe led, Brilliant, Loona, Nachttischlampe, Nachttischlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 28,68*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 28,69*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 38,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.