Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R487741 Herst.-Nr.: 43699/82 EAN/GTIN: 4004353121296 |
| |
|
| | |
| Ein Stolpern im Dunkeln muss nicht sein - Arrangieren Sie einfach Außen-Stehleuchten entlang von Auffahrten oder Gartenbegrenzungen. Mit einer Höhe von 0,8m bietet die Wegeleuchte Chorus eine gut sichtbare Orientierung. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Der integrierte Bewegungsmelder sorgt im Dunkeln für Sicherheit und Durchblick. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches benötigtes Montagematerial im Lieferumfang inbegriffen. Features: 1-flammig;Mit Dämmerungsfunktion;Leuchtdauer einstellbar Lieferumfang: Außenwandleuchte mit Bewegungsmaterial · Montagematerial · Bedienungsanleitung Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Höhe: | 80 cm | Sockel: | E27 | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 7.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Edelstahl + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Erfassungswinkel horizontal: | 120 ° | Lampen-Besonderheiten: | Mit Dämmerungsfunktion | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Erfassungsweite max.: | 8 m | Bauform: | Zylindrisch | Produkt-Art: | Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Brilliant, Chorus, Außenleuchte, Gartenlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,79* | € 41,45* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,62* | € 41,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,37* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|