Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek AE 800-24 AC/DC-Einbaunetzteil 33.5A 800W 24 V/DC Stabilisiert, Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R429341
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AE 800-24
EAN/GTIN:
     4251125201681
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Vorteile der Cotek AE-800 Serie sind:
- Extrem kompakte Bauweise mit integrierten Lüftern.
- Weiteingangsspannungsbereich 90-264 VAC, 127-370 VDC
- Varianten: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V
- Strombegrenzung

- Die Ausgangsspannung ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- der Ausgangsstrom ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- Regelung wie folgt möglich:
1.) einfache Regelung über Poti (Zusatzplatine EasyAdjust3000) oder Steuerspannung
2.) Kommunikation/Steuerung über I²C (Communication Protocol auf Anfrage) oder
RS232 / RS485 (über Zusatzplatinen der CT-Serie)
- Einzelgeräte über Zusatzplatine CT-201 (RS232) oder CT-551 (RS485)
- Parallelbetrieb (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-251 für Master, sowie je ein CT-551 für jeden Slave)
- Serienbetrieb bis max. 500VDC (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-204)
- Gesetzte und aktuelle Werte des Gerätes können ausgelesen / überwacht werden: Spannung, Strom, Temperatur
- Auslesen der Status-Flags.

- wählbare Hilfsspannung: +5V / 0.5A oder +9V / 0.3A
- Power OK Signal
- Remote On/Off
- Remote Sense
- Schutz: Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP), Übertemperaturschutz (OTP), Lüfterausfall

- Anwendungen z.B.: Ladetechnik, Motoren, Lasertechnik, Wasseraufbereitung, industrielle Heizöfen usw. – überall, wo variable Spannungen und Ströme gefordert werden.

Features:
Eingangsspannung: 90-264VAC, 127-370VDC
Ausgangsspannung: 0 bis 105% regelbar
Leistung: 800 Watt
Parallelbetrieb bis zu 8 Geräten
Steuerbar über RS232 / RS485 (Zusatzplatine)
Power OK Signal
Remote On/Off
Remote Sense
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Übertemperaturschutz
Lieferumfang:
JST-Steckverbinder · + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Höhe:
40 mm
Länge:
260 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
1630 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
MTBF:
112000 h
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert + Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
33.5 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
90 + 127 V/DC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
60 °C
PFC:
Ja
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Cotek, acdc, ac/dc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 292,66*
€ 350,49*
Frei Haus
ab € 292,05*
€ 350,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 324,19*
€ 377,61*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 537,77*
€ 610,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 44,00*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.