Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek AE 800-24 AC/DC-Einbaunetzteil 33.5 A 800 W 24 V/DC Stabilisiert, Ausgangsspannung regelbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973157-BP
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AE 800-24
EAN/GTIN:
     4251125201681
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Cotek AE 800-24 AC/DC-Einbaunetzteil 33.5 A 800 W 24 V/DC Stabilisiert,Ausgangsspannung regelbar 1 St.

Cotek Einbaunetzteil AE 800-24 (RS232 / I²C / Remote / Parallel) einstellbar Dehner Elektronik GmbH

Eingangsspannung: 90-264VAC, 127-370VDC
Ausgangsspannung: 0 bis 105% regelbar
Leistung: 800 Watt
Parallelbetrieb bis zu 8 Geräten
Steuerbar über RS232 / RS485 (Zusatzplatine)
Power OK Signal
Remote On/Off
Remote Sense
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Übertemperaturschutz

Vorteile der Cotek AE-800 Serie sind:
- Extrem kompakte Bauweise mit integrierten Lüftern.
- Weiteingangsspannungsbereich 90-264 VAC, 127-370 VDC
- Varianten: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V
- Strombegrenzung

- Die Ausgangsspannung ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- der Ausgangsstrom ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- Regelung wie folgt möglich:
1.) einfache Regelung über Poti (Zusatzplatine EasyAdjust3000) oder Steuerspannung
2.) Kommunikation/Steuerung über I²C (Communication Protocol auf Anfrage) oder
RS232 / RS485 (über Zusatzplatinen der CT-Serie)
- Einzelgeräte über Zusatzplatine CT-201 (RS232) oder CT-551 (RS485)
- Parallelbetrieb (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-251 für Master, sowie je ein CT-551 für jeden Slave)
- Serienbetrieb bis max. 500VDC (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-204)
- Gesetzte und aktuelle Werte des Gerätes können ausgelesen / überwacht werden: Spannung, Strom, Temperatur
- Auslesen der Status-Flags.

- wählbare Hilfsspannung: +5V / 0.5A oder +9V / 0.3A
- Power OK Signal
- Remote On/Off
- Remote Sense
- Schutz: Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP), Übertemperaturschutz (OTP), Lüfterausfall

- Anwendungen z.B.: Ladetechnik, Motoren, Lasertechnik, Wasseraufbereitung, industrielle Heizöfen usw. – überall, wo variable Spannungen und Ströme gefordert werden.


Ausstattung:
UL 60950-1; EN 60950-1
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
EN 55024; EN 61204-3; EN 61000-6-1; IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 33.5 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Gewicht: 1630 g · Leistung: 800 W · MTBF: 112000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert,Ausgangsspannung regelbar · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
JST-Steckverbinder · ,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 130 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
33.5 A
Marke:
Cotek
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert | Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
AE 800-24
MTBF:
112000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
60 °C
Ausgangsstrom (max.):
33.5 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
800 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
PFC:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1630 g
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Cotek, AE 800-24, acdc, ac/dc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,21*
€ 358,09*
Frei Haus
ab € 292,70*
€ 358,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 324,75*
€ 385,38*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 541,93*
€ 619,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 44,04*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.