Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 1800 mAh 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R427032
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14865475
EAN/GTIN:
     4064161295855
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die VOLTCRAFT NiMH-Akkus sind unsere Empfehlung, wenn Sie Akkus mit extrem hoher Kapazität und Leistungsfähigkeit benötigen. Modernste Fertigungsmethoden nach dem neuesten Stand der Akku-Technik gewährleisten Ihnen diesen hohen Qualitätsstandard.
Features:
Für niedrige Betriebstemperaturen
Entladung bei bis zu -40 °C
Geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
27.5 g
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
HR06
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
1800 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.