| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422392 Herst.-Nr.: 11034 EAN/GTIN: 5702017582511 |
| |
|
| | |
| Dieses kreative Konstruktionsspielzeug lässt Tierfreunde ab 5 Jahren ihre Begeisterung für Tiere ausleben. LEGO Classic Tiere (11034) ist ein inspirierender Mix aus LEGO Classic Bausteinen, mit denen Kinder niedliche Spielzeug-Tiere erschaffen können.
450 LEGO Bausteine, darunter auch spezielle Elemente wie Augen und Münder, sowie einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen lassen Kinder einen LEGO Spielzeug-Hund mit Fressnapf und Knochen, eine LEGO Spielzeug-Katze auf ihrem Kratzbaum, einen LEGO Spielzeug-Hamster mit Apfel, einen LEGO Hasen mit Karotte sowie einen LEGO Vogel auf einer Stange bauen. Mithilfe der beiliegenden Vorschläge für andere Farben, Formen und Funktionen kann dein Kind seine Tierfiguren kreativ umbauen. Je mehr kreative Fähigkeiten dein Kind entwickelt, desto mehr eigene Ideen kann es ausprobieren. Eine einfache Anleitung mit 10 Bauideen liegt bei, um Kinder rasch ganz frei bauen zu lassen.
LEGO Classic Bauspielzeuge strotzen vor inspirierenden Ideen, damit Eltern bei gemeinsamen Bauprojekten wichtige Entwicklungsschritte ihrer Kinder miterleben können. Diese LEGO Classic Tiere-Box wird kreative kleine Baumeister inspirieren. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kreative Tiere | Altersklasse: | ab 5 Jahre | LEGO Teile: | 450 | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,61* | € 27,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,12* | € 30,12* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,12* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|