Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Sky Move Spannweite (Details) 1600mm Windstärken-Eignung 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R319511
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1074
EAN/GTIN:
     4001664010745
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen

Features:
Faltbar und dadurch platzsparend zum Aufbewahren
Segel aus Ripstop-Polyester
Komplett mit zwei Lenkspulen und Schnur
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur!
Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen!
Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen!
Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Gewicht:
340 g
Modell:
Sky Move
Altersfreigabe:
3 Jahre
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Spannweite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,42*
€ 22,44*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,46*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 28,88*
€ 39,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.