Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Power Twist 145-1 CEE Wandsteckdose 125A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R286442
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     145-1
EAN/GTIN:
     9003399716904
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Wandsteckdose 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
125 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 5-polig 125a, cee wanddose, cee wanddose ip67, PC Electric, Power Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 153,45*
€ 185,99*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 187,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 167,27*
€ 202,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.