Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Power Twist 335-1fc CEE Anbaudose 63A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R280532
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     335-1fc
EAN/GTIN:
     9003399216695
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose gerade (100x107) 63A 5p 1h IP67 POWER TWIST
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
100 mm
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
63 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a 5-polig, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, PC Electric, Power Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.